{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Dolžina ključa L1 | 310 mm | |
Dolžina ključa L2 | 76 mm | |
⌀ izvrtine F | 19 mm | |
Profil na krajši strani | 12-kotni | |
Profil na daljši strani | 6-kotni | |
Kot | 90 stopinj - 95 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Pogonski profil | 6-kotni izvijač; 12-kotni nasadni ključ | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 621341 30 | |
EAN/GTIN | 4062406750756 | |
Številka proizvajalca | 621341 30 |