{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® 1 | E14 | |
Profil Torx® 2 | E18 | |
Dolžina ključa L | 185 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 17,8 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 22,5 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 8 mm | |
maksimalna višina obroča h2 maks | 9,5 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 619400 E14XE18 | |
EAN/GTIN | 4018754022366 | |
Številka proizvajalca | 41251418 |