Dvostranski obročni ključi, ravni, za vijake Torx® E10XE12

Št. art.: 619400 E10XE12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Profil Torx® 1 E10
    Profil Torx® 2 E12
    Dolžina ključa L 149,5 mm
    maksimalni ⌀ obroča D1 maks 13,7 mm
    maksimalni ⌀ obroča D2 maks 15,7 mm
    maksimalna višina obroča h1 maks 6,5 mm
    maksimalna višina obroča h2 maks 7,5 mm
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 619400 E10XE12
    EAN/GTIN 4018754022359
    Številka proizvajalca 41251012

    Opis

    Izvedba:

    Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih.Profiliran ročaj v obliki dvojnega T.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico