Garnitura dvostranskih obročnih ključev, ravni, za vijake Torx® 4

Št. art.: 619410 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število ključev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število ključev 4
    Pogonski profil Nasadni ključ Torx®
    Položaj obroča 0 stopinj
    Postopek izdelave kovani v utopu
    Material Chrome-Alloy-Steel
    Površina nikelj kromirani
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 619410 4
    EAN/GTIN 4018754138951
    Številka proizvajalca 91167861

    Opis

    Izvedba:

    Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih. Profiliran ročaj v obliki dvojnega T.

    Material:

    Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.

    Vsebina:

    po 1 ključ art. 619400: E6 × E8, E10 × E12, E14 × E18, E20 × E24

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico