Dvostranski obročni ključi, ravni, za vijake Torx® E20XE24

Št. art.: 619400 E20XE24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® 1 E20
Profil Torx® 2 E24
Dolžina ključa L 227 mm
maksimalni ⌀ obroča D1 maks 24,7 mm
maksimalni ⌀ obroča D2 maks 29,2 mm
maksimalna višina obroča h1 maks 10,5 mm
maksimalna višina obroča h2 maks 12,5 mm
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Chrome-Alloy-Steel
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 619400 E20XE24
EAN/GTIN 4018754022373
Številka proizvajalca 41252024

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, ravna oblika. Ploščate glave in tanka obroča za uporabo na ozkih mestih.Profiliran ročaj v obliki dvojnega T.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico