{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 70 mm | |
Dolžina ključa | 365 mm | |
⌀ obroča D | 105 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618500 70 | |
EAN/GTIN | 4010886603505 | |
Številka proizvajalca | 8661 / 440 C 70 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Težki obročni ključi (brez cevi) 70 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
100,50 €
76,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromiran | kromirane |
⌀ obroča D | 105 | 104 |
Dolžina ključa | 365 | 365 |
Zev ključa | 70 | 70 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |