{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Dolžina ključa | 265 mm | |
⌀ obroča D | 62 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618500 41 | |
EAN/GTIN | 4010886603437 | |
Številka proizvajalca | 8601 / 440 C 41 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Težki obročni ključi (brez cevi), Zev ključa: 41mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
45,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi
40,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromiran | kromirane |
⌀ obroča D | 62 mm | 61 mm |
Dolžina ključa | 265 mm | 265 mm |
Zev ključa | 41 mm | 41 mm |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |