{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 30 mm | |
Dolžina ključa | 200 mm | |
⌀ obroča D | 48 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromiran | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 618500 30 | |
EAN/GTIN | 4010886603406 | |
Številka proizvajalca | 8571 / 440 C 30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Težki obročni ključi (brez cevi) 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
161 kosov na zalogi
31,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
358 kosov na zalogi
25,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
36,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površina | kromiran | kromirane | |
⌀ obroča D | 48 | 46 | |
Dolžina ključa | 200 | 200 | 310 |
Zev ključa | 30 | 30 | 30 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ |