{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 19 mm | |
Zev ključa 2 | 22 mm | |
Dolžina ključa L | 204 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32,4 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 10,8 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617900 19X22 | |
EAN/GTIN | 4045197385765 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, ravni 19X22 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.748 kosov na zalogi
6,75 €
3,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
Površina | fosfatirani | kromiran |
Položaj obroča | 0 stopinj | 0 stopinj |
Dolžina ključa L | 204 mm | 204 mm |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 29 mm | 29 mm |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 32,4 mm | 32,4 mm |