{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 18 mm | |
Zev ključa 2 | 19 mm | |
Dolžina ključa L | 184 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 26,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 27,6 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 9 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617900 18X19 | |
Številka proizvajalca | 617900 18X19 |