{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 14 mm | |
Zev ključa 2 | 15 mm | |
Dolžina ključa L | 159 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 21,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 23 mm | |
maksimalna višina obroča h1 maks | 7,5 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | fosfatirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 617900 14X15 | |
Številka proizvajalca | 617900 14X15 |