WBMT 060102L IC20N Pozitivna obračalna rezilna ploščica Trigon s 5-stopinjskim prostim kotom in brušeno šablono za odrezke za končno obdelavo

Št. art.: 6166994
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6166994
EAN/GTIN 7291075079852
Številka proizvajalca 6166994
L-število L23950 770

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk T, polmer vogala (RE) 0,2 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm, premer notranjega kroga (IC) 3,97 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,59 mm

Lastnosti:

  • Spanformer T
  • Glavni kot odmika (AN) 5 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Smer (levo)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 3,97 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 1,59 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,4 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico