E-SWUBR 5-5 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za male, pozitivne trikotne obračalne rezalne ploščice WBMT

Št. art.: 3601956
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3601956
    EAN/GTIN 7291075093391
    Številka proizvajalca 3601956
    L-število L23990 1237

    Opis

    Opis:

    Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,312 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,33″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, višina vpenjala (H) 0,291″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,312″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Funkcionalna širina (WF): 0,16″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WBMT 52, 004 L
    • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,33″
    • Skupna dolžina (OAL): 5″
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -12 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 0,291″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico