WBMT 060102L IC830 Pozitivna obračalna rezilna ploščica Trigon s 5-stopinjskim prostim kotom in brušeno šablono za odrezke za končno obdelavo

Št. art.: 5509501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5509501
    EAN/GTIN 7291075079821
    Številka proizvajalca 5509501
    L-število L23950 940

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk T, polmer vogala (RE) 0,2 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm, premer notranjega kroga (IC) 3,97 mm, debelina rezalne ploščice (S) 1,59 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer T
    • Glavni kot odmika (AN) 5 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Smer (levo)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 2,18 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
    • Premer Incircle (IC) 3,97 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 1,59 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,15 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,4 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico