{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 21 mm | |
Zev ključa 2 | 23 mm | |
Dolžina ključa L | 325 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 32 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 35 mm | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 615950 21X23 | |
EAN/GTIN | 4045197331311 | |
Številka proizvajalca | 615950 21X23 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti 21X23 mm
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi
10,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
10,30 €
5,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ključa L | 325 | 325 |
Zev ključa 1 | 21 | 21 |
Zev ključa 2 | 23 | 23 |
Mere zeva ključa | metrični | metrični |
maksimalni ⌀ obroča D1 maks | 32 | 32 |
maksimalni ⌀ obroča D2 maks | 35 | 35 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |