Komplet vijakov 1/2″ 11 kosov šestkotnih nastavkov 5-17 mm

Št. art.: 6156920
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6156920
EAN/GTIN 4010886615690
Številka proizvajalca 6156920

Opis

Opis:

Za vijake s šestrobim nastavkom
V modrem ohišju iz pločevine GEDORE
Mere: 320 x 210 x 55 mm

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Zasnova: V modrem ohišju iz jeklene pločevine GEDORE
  • Skupna širina [mm]: 224 mm
  • Skupna višina [mm]: 60 mm
  • Skupna globina [mm]: 210 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 336 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico