Vijačni nastavek 1/2″ šesterokotni nastavek 8 mm

Št. art.: 6153580
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6153580
    EAN/GTIN 4010886615355
    Številka proizvajalca 6153580
    L-število L60160 826

    Opis

    Opis:

    Izvedba po DIN 7422
    Vznoternji kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
    Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
    Hromiran
    Z vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, fosfatiranega z manganom
    Številka IN 19 17 za polnilni in izpustni čep olja

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
    • Dolžina vstavka: 38,0 mm
    • Pogon za vstavljanjeØ: 22,5 mm
    • Skupna širina [mm]: 23 mm
    • Skupna višina [mm]: 23 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 60 mm
    • Material: Krom-vanadijevo jeklo
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 8
    • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
    • Središčna dolžina: 22,0 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico