RPGX 090700E IS25 Keramična obračalna rezilna ploščica za obdelavo zlitin na osnovi niklja in kaljenega jekla

Št. art.: 6149220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6149220
EAN/GTIN 7291075327694
Številka proizvajalca 6149220
L-število L24280 145

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, premer Incircle (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,45 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico