LNHW 1506 ANTN IS8 Tangencialno vpeta keramična obračalna rezilna ploščica za hitro obdelavo pri čelnem rezkanju litega železa

Št. art.: 5697672
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5697672
EAN/GTIN 7291075194432
Številka proizvajalca 5697672
L-število L23970 324

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 3 mm, dolžina ploščic (INSL) 15,3 mm, debelina ploščic (s) 12,9 mm, širina ploščic (W1) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 12,9 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico