RNGN 090300T IN22 Dvostranska, negativna, okrogla keramična obračalna rezilna ploščica za obdelavo litega železa in kaljenega jekla

Št. art.: 5794801
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5794801
EAN/GTIN 7291075097856
Številka proizvajalca 5794801
L-število L24280 57

Opis

Opis:

WSP - struženje / žlebljenje, sekalnik N, premer Incircle (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer N
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico