{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9/16 col | |
Dolžina ključa L | 193 mm | |
Širina zeva b | 30,9 mm | |
Višina zeva h1 | 6,6 mm | |
Višina obroča h2 | 9,4 mm | |
⌀ obroča D | 27,3 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614825 9/16 | |
EAN/GTIN | 4045197331250 | |
Številka proizvajalca | 614825 9/16 |