Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, colski 1/4 col

Št. art.: 614825 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
359 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1/4 col
Dolžina ključa L 136 mm
Širina zeva b 17,1 mm
Višina zeva h1 4,3 mm
Višina obroča h2 7 mm
⌀ obroča D 17,3 mm
Položaj obroča 0 stopinj
Število zob 72
Povratni zasuk 5 stopinj
Postopek izdelave kovani v utopu
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina mat kromirani
Mere zeva ključa colski
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614825 1/4
EAN/GTIN 4045197331205
Številka proizvajalca 614825 1/4

Opis

Izvedba:

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico