{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5/16 col | |
Dolžina ključa L | 136 mm | |
Širina zeva b | 17,7 mm | |
Višina zeva h1 | 4,6 mm | |
Višina obroča h2 | 7 mm | |
⌀ obroča D | 17,3 mm | |
Položaj obroča | 0 stopinj | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | colski | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614825 5/16 | |
EAN/GTIN | 4045197331212 | |
Številka proizvajalca | 614825 5/16 |