{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 6 mm | |
Dolžina ključa L | 125 mm | |
Širina zeva b | 15,4 mm | |
Višina zeva h1 | 4,1 mm | |
Višina obroča h2 | 6,9 mm | |
⌀ obroča D | 17,4 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614805 6 | |
EAN/GTIN | 4062406648398 | |
Številka proizvajalca | 614805 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
9,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
392 kosov na zalogi
12,05 €
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
550 kosov na zalogi
18,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
773 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Povratni zasuk | 5 | 5 | 5 | 5 |
Zev ključa | 6 | 6 | 6 | 6 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Število zob | 72 | 72 | 72 | 72 |
Višina obroča h2 | 6,9 | 7 | 7 | 7,6 |
Višina zeva h1 | 4,1 | 5 | 5 | 3,9 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključ | Vijačni ključi |