{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Dolžina ključa L | 273 mm | |
Širina zeva b | 46,4 mm | |
Višina zeva h1 | 9,4 mm | |
Višina obroča h2 | 13,7 mm | |
⌀ obroča D | 41,9 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614805 21 | |
EAN/GTIN | 4062406649630 | |
Številka proizvajalca | 614805 21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
333 kosov na zalogi
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
829 kosov na zalogi
25,20 €
8,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
45,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi
26,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ obroča D | 41,9 | 42 | 42 | 42 |
Dolžina ključa L | 273 | 286 | 286 | 286 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Število zob | 72 | 72 | 72 | 72 |
Širina zeva b | 46,4 | 45,7 | 45,7 | 46,7 |
Višina obroča h2 | 13,7 | 13 | 13 | 13,9 |
Višina zeva h1 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 7,3 |