{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Dolžina ključa L | 223 mm | |
Širina zeva b | 38,4 mm | |
Višina zeva h1 | 7,4 mm | |
Višina obroča h2 | 10,8 mm | |
⌀ obroča D | 33,4 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614805 18 | |
EAN/GTIN | 4062406649616 | |
Številka proizvajalca | 614805 18 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |