{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 24 mm | |
Zev ključa 2 | 26 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Dolžina ključa L | 265 mm | |
maksimalna širina zeva b1 | 54 mm | |
Maksimalna širina zeva b2 | 58 mm | |
maksimalna višina zeva h | 9 mm | |
Položaj zeva 1 | 15 stopinj | |
Položaj zeva 2 | 15 stopinj | |
Površina | kromiran | |
Mere zeva ključa | metrični | |
brez iskrenja | Ne | |
obojestransko enaka dolžina zeva ključa | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 610950 24X26 | |
EAN/GTIN | 4045197281401 | |
Številka proizvajalca | 610950 24X26 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski viličasti ključi 24X26 mm
po ponudbi
Na zalogi
525 kosov na zalogi
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
858 kosov na zalogi
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Položaj zeva 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj zeva 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina zeva b1 | 54 | 54 | 54 |
Maksimalna širina zeva b2 | 58 | 58 | 58 |
Dolžina ključa L | 265 | 265 | 270 |
Zev ključa 1 | 24 | 24 | 24 |
Zev ključa 2 | 26 | 26 | 26 |