MHEV 11 BL Dletasto kladivo

Št. art.: 600770500
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
    Vrsta izdelka Kombinované kladivo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 600770500
    EAN/GTIN 4061792002722
    Številka proizvajalca 600770500

    Opis

    Opis:

    • Visoka zmogljivost pri rušenju zaradi brezkrtačnega motorja brez vzdrževanja in visokozmogljivega udarnega mehanizma
    • Dolga življenjska doba zaradi brezkrtačne tehnologije in robustnega ohišja menjalnika in motorja iz tlačno litega aluminija
    • Metabo VibraTech (MVT) z dvojnim blaženjem: ločen ročaj in protihrupna masa za blaženje vibracij aktivno zmanjšujeta vibracije za zdravju prijazno delo tudi med stalno uporabo.
    • Ergonomsko oblikovan, tanek del ročaja z velikim stikalom za plin za udobno delo
    • Lahko dostopno zaklepno stikalo za sekanje pri neprekinjenem delu
    • Opcijsko zmanjšanje energije udarca za delo v mehkejših materialih
    • Vario-Tacho-Constamatic (VTC) elektronika polne gredi za delo z udarci, ki so specifični za material in ostanejo konstantni pod obremenitvijo
    • Elektronski mehki zagon za zagon brez sunkov
    • Zaščita pred ponovnim zagonom: preprečuje nenameren zagon po prekinitvi napajanja
    • Zaščita pred preobremenitvijo: ščiti motor pred pregrevanjem
    • Dolbljenje z nizko stopnjo prašenja z zunanjim odsesavanjem prahu ESA max (dodatna oprema)
    • Variabilno držalo loka je mogoče zavrteti za 360° in nastaviti kot za optimalen delovni položaj

      Razpon dobave
    • Dodatno držalo, držalo loka, mazivo za konec vstavljanja orodja, krpa za čiščenje, plastični kovček.

    Lastnosti:

    • Teža brez omrežnega kabla: 12.2 kg
    • Dolžina kabla: 6 m
    • Max. Energija posameznega udarca (EPTA): 18 J
    • Max. število udarcev: 2100 /min
    • Dletenje: 10.3 m/s²
    • Negotovost K: 1.5 m/s²
    • Negotovost K: 3 dB(A)
    • Nazivna vhodna moč: 1500 W
    • Raven zvočnega tlaka: 90 dB(A)
    • Raven zvočne moči (LwA): 101 dB(A)
    • Nosilec orodja: SDS-max

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico