Vrtalno kladivo SDS-max P4P / 20 x 720 mm

Št. art.: 623235000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623235000
EAN/GTIN 4061792156692
Številka proizvajalca 623235000

Opis

Opis:

  • Izjemno robustna in agresivna vrtalna glava iz masivnega karbida, 4-robna za izjemno življenjsko dobo in vzdržljivost pri vrtanju v armirani beton
  • Znak obrabe na obeh straneh glavne plošče služi kot indikator za oceno dimenzijske natančnosti lukenj za čepke.
  • Geometrija 4-vratne spirale zagotavlja nizke vibracije pri vrtanju in majhno obrabo spirale
  • 90° središčna točka za natančno točkovno vrtanje in malo odlomkov na robu vrtine
  • Idealno za uporabo v armiranem betonu in trdem naravnem kamnu.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 600 mm
  • Premer: 20 mm
  • Skupna dolžina: 720 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico