Vrtalno kladivo SDS-max Classic / 16 x 340 mm

Št. art.: 623116000
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
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 623116000
EAN/GTIN 4061792157026
Številka proizvajalca 623116000
L-število L01750 1269

Opis

Opis:

  • SDS-max sveder z visokokakovostno karbidno vrtalno konico
  • 4 rezkarji, vakuumsko spajkani in kaljeni za dolgo življenjsko dobo
  • Dobra zmogljivost vrtanja z dobro življenjsko dobo
  • Velikoprostorna S-spiralna geometrija za hitro odstranjevanje vrtalnega prahu
  • Za uporabo v betonu, zidovih, naravnem kamnu.

Lastnosti:

  • Delovna dolžina: 195 mm
  • Premer: 16 mm
  • Skupna dolžina: 340 mm
  • Prodajna enota: 1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico