TAG N4MF IC830 Enostranski rezalni vložki za vrez in odrez nerjavnega jekla in legirana jekla s srednjimi vrednostmi pomika

Št. art.: 6004960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004960
EAN/GTIN 7291075325843
Številka proizvajalca 6004960
L-število L23930 191

Opis

Opis:

Odsekovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,25 mm, širina rezanja (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer MF
  • Kotni polmer (RE) 0,25 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,22 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,07 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico