PENTA 24N150PF020 IC30N Rezilni vložek s 5 rezalnimi robovi z zelo pozitivnim kotom za natančen vrez

Št. art.: 6004953
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 6004953
    EAN/GTIN 7291075274356
    Številka proizvajalca 6004953
    L-število L24080 87

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,2 mm, globina reza, maks (CDX) 6 mm, širina reza (CW) 1,5 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer PF
    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 6 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza (CW) 1,5 mm
    • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 6 stopinj
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,09 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico