PENTA 24N318J159 IC908 5-robi rezalni vložki polnega premera za natančen vrez mehkih obdelovalnih materialov

Št. art.: 6004813
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6004813
EAN/GTIN 7291075239232
Številka proizvajalca 6004813
L-število L24080 254

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 1,59 mm, globina reza, maks (CDX) 6,5 mm, širina reza (CW) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 1,59 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 6,5 mm
  • Širina reza (CW) 3,18 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,2 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,06 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.