PENTA 24L100J15D IC1008 Rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez cevi, majhnih in tankostenskih komponent

Št. art.: 6003096
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Številka izdelka 6003096
    EAN/GTIN 7291075151596
    Številka proizvajalca 6003096
    L-število L24080 24

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,06 mm, globina reza, maks (CDX) 3,5 mm, širina reza (CW) 1 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer J
    • Kotni polmer (RE) 0,06 mm
    • Globina reza, maks (CDX) 3,5 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza (CW) 1 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,06 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
    • Premer reza (CUTDIA) 7 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico