GSFN 2.4J IC908 SELF-GRIP rezalni vložki za stebelne rezkarje

Št. art.: 6002841
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6002841
    EAN/GTIN 7291075030464
    Številka proizvajalca 6002841
    L-število L24110 45

    Opis

    Opis:

    Ločilni rezalni vložki, kotni polmer (RE) 0,2 mm, širina reza (CW) 2,39 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Širina reza (CW) 2,39 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico