SGSF 160-2.4-32K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300977
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300977
EAN/GTIN 7291075070194
Številka proizvajalca 2300977
L-število L24130 128

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja, max. (CDX) 52 mm, premer rezanja (DC) 160 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 2,42 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,38 mm, premer pesta (DHUB) 55 mm, debelina pesta (THUB) 1,9 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 52 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 2,42 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,38 mm
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,9 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2,4
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10
  • Potopni kot max (RPMX) 500 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico