SGSF 80-2.4-22A Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300974
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300974
EAN/GTIN 7291075070163
Številka proizvajalca 2300974
L-število L24130 125

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 20 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, širina rezanja max. (CWX) 2,42 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,38 mm, premer pesta (DHUB) 39 mm, debelina pesta (THUB) 1,9 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 20 mm
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza maks (CWX) 2,42 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,38 mm
  • Premer pesta (DHUB) 39 mm
  • Debelina pesta (THUB) 1,9 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2,4
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Potopni kot max (RPMX) 1000 vrt/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico