GSHT 6K IC328 Rezalni vložki za rezkarje za rezanje in vrezovanje utorov pri zahtevni obdelavi

Št. art.: 6002616
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6002616
EAN/GTIN 7291075117844
Številka proizvajalca 6002616
L-število L24110 61

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, širina rezalnega vložka (W1) 5,4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 5,4 mm
  • Število rezalnih robov 1

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico