SGSF 250-3-40K Rezkarji za utore za obračalne rezalne ploščice s samovpenjanjem in ozko delitvijo

Št. art.: 2300701
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300701
    EAN/GTIN 7291075069921
    Številka proizvajalca 2300701
    L-število L24130 111

    Opis

    Opis:

    Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max. (CDX) 84 mm, premer rezanja (DC) 250 mm, število rezalnih teles (CICT) 18, širina rezanja max. (CWX) 3,53 mm, širina rezanja min. (CWN) 2,7 mm, premer pesta (DHUB) 80 mm, debelina pesta (THUB) 2,4 mm, efektivno število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 18

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 84 mm
    • Premer reza (DC) 250 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 18
    • Širina reza maks (CWX) 3,53 mm
    • Širina reza min. (CWN) 2,7 mm
    • Premer pesta (DHUB) 80 mm
    • Debelina pesta (THUB) 2,4 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 3
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 18
    • Potopni kot max (RPMX) 320 vrt/min

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico