SGFH 26-1.2 SELF-GRIP, nosilec rezila za odrezovanje & zarezovanje za enostranske rezalne vložke s fiksnim prislonom.

Št. art.: 2301238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301238
    EAN/GTIN 7291075069402
    Številka proizvajalca 2301238
    L-število L23920 298

    Opis

    Opis:

    Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 1,2 mm, širina reza min. (CWN) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 0,9 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 1,6 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 1,2 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,2 mm
    • Število žepov (NOP) 2
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico