SGFFR 20-35-2 Kompaktna vpenjalna držala za zunanje struženje za aksialno žlebljenje

Št. art.: 2300377
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300377
EAN/GTIN 7291075068573
Številka proizvajalca 2300377
L-število L23920 2048

Opis

Opis:

Orodje za aksialno vrezovanje/struženje, največja globina rezanja (CDX) 16 mm, širina rezanja (CW) 2,1 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer potopa maks (DAXX) 46 mm
  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 35 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza (CW) 2,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico