GFN 1.6 IC20 SELF-GRIP, rezalni vložki za odrezovanje & zarezovanje s fiksnim prislonom.

Št. art.: 6000241
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6000241
    EAN/GTIN 7291075054576
    Številka proizvajalca 6000241
    L-število L23930 129

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za odrezovanje, kotni polmer (RE) 0,16 mm, širina rezanja (CW) 1,6 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer C..
    • Kotni polmer (RE) 0,16 mm
    • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,05 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza (CW) 1,6 mm
    • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,12 mm/vrt
    • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico