SGTFL 9.5-1.6 SELF-GRIP, kompaktna držala za zunanje struženje, za odrezovanje in zarezovanje.

Št. art.: 2300780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2300780
    EAN/GTIN 7291075094060
    Številka proizvajalca 2300780
    L-število L23920 669

    Opis

    Opis:

    Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,063 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,063″, skupna dolžina (OAL) 3 ″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0,047″
    • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,063″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,063″
    • Dolžina glave (levo): 0,56″
    • Skupna dolžina (OAL): 3″
    • Višina vpenjala (H): 3/8″
    • Širina vpenjala (B): 3/8″
    • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 1,06″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico