SGFHL 26 T 23 - 1.6 SELF-GRIP ojačani nosilec rezila za odrezovanje in zarezovanje. Tipa F, dvostransko in enostansko

Št. art.: 2301026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SELF-GRIP
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301026
    EAN/GTIN 7291075069495
    Številka proizvajalca 2301026
    L-število L23920 770

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za rezanje, širina rezanja max (CWX) 1,6 mm, širina rezanja min (CWN) 1,6 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,2 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 8 mm
    • Smer (levo)
    • Širina reza maks (CWX) 1,6 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
    • Število žepov (NOP) 2
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 42 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico