Garnitura listov za sabljasto žago 1531L

Št. art.: 588710 1531L
Nastavi ceno 5 kos (5,62 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: les
  • Debelina materiala (sveži les): < 190
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HCS
Delitev zob 5,0 mm
Dolžina lista 240 mm
Oznaka 1531L
Primernost _1531L
za material les
Debelina materiala (sveži les) < 190 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588710 1531L
EAN/GTIN 3165140016056
Številka proizvajalca 2608650676

Opis

Izvedba:

Listi sabljaste žage za les.

Obseg dobave:

5-del.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico