Garnitura listov za sabljasto žago 1411DF

Št. art.: 588710 1411DF
Nastavi ceno 5 kos (7,48 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: Les s kovino
  • Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli): < 250
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 4,3 mm
Dolžina lista 300 mm
Oznaka 1411DF
Primernost _1411DF
za material Les s kovino
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) < 250 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588710 1411DF
EAN/GTIN 3165140016285
Številka proizvajalca 2608654763

Opis

Izvedba:

Listi sabljaste žage za les.

Obseg dobave:

5-del.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico