Garnitura listov za sabljasto žago 1156XHM-E

Št. art.: 588710 1156XHM-E
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
  • za material: Les s kovino
  • Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli): < 175
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago HM
Delitev zob 2,5−4,3 mm
Dolžina lista 225 mm
Oznaka 1156XHM
Primernost _1156XHM
za material Les s kovino
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) < 175 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 1
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588710 1156XHM-E
EAN/GTIN 4059952534817
Številka proizvajalca 2608900391

Opis

Izvedba:

Listi sabljaste žage za les.
Zobje s karbidno trdino, najdaljša življenjska doba pri rezanju lesa z vgrajenimi kovinskimi deli (kaljeni žičniki). Zmanjšajte število hodov, uporabite rezanje brez nihanja.

Obseg dobave:

1-del.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico