TPGN 110304T IN23 Trikotna, pozitivna keramična obračalna rezilna ploščica z 11-stopinjskim prostim kotom in zaščitnim robom (T) za obdelavo litega železa

Št. art.: 5792569
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5792569
EAN/GTIN 7291075124316
Številka proizvajalca 5792569
L-število L24280 51

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik W, kotni polmer (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 11 mm, notranji krog premera (IC) 6,35 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm

Lastnosti:

  • Spanformer W
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,18 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,3 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico