Pritezni vijak z notranjim hlajenjem, za ⌀ trna: 27mm

Št. art.: 575096 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 27 mm
Navoj M M12
⌀ glave 50 mm
Debelina glave K 8,5 mm
Zev ključa 8 mm
priporočeni zatezni moment 25 Nm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575096 27
EAN/GTIN 4062406057077
Številka proizvajalca 575096 27

Opis

Izvedba:

Pritezni vijak (pocinkan), z notranjim 6-kotnikom. Z izvrtinami za hladilno sredstvo.

Uporaba:

Za vpenjanje krožnih in krožnikastih ščetk GARANT. Upoštevajte zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico