Pritezni vijak z notranjim hlajenjem 22 mm

Št. art.: 575096 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ trna (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za ⌀ trna 22 mm
Navoj M M10
⌀ glave 32 mm
Debelina glave K 8,5 mm
Zev ključa 6 mm
priporočeni zatezni moment 20 Nm
Vrsta izdelka Pritezni vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 575096 22
EAN/GTIN 4062406057060
Številka proizvajalca 575096 22

Opis

Izvedba:

Pritezni vijak (pocinkan), z notranjim 6-kotnikom. Z izvrtinami za hladilno sredstvo.

Uporaba:

Za vpenjanje krožnih in krožnikastih ščetk GARANT. Upoštevajte zatezni moment.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico